網戸 すきまテープのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
89件の「網戸 すきまテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸用隙間テープ」、「モヘヤ モヘア」、「サッシ の 隙間 虫」などの商品も取り扱っております。
網戸用すき間モヘアシール 槌屋ランキング1位
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
1巻ほか
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋ランキング2位
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
1巻
889税込978
当日出荷

スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)ランキング3位
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋ランキング4位
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

すき間モヘヤシール 槌屋ランキング5位
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
1巻ほか
519税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)虫よけゴム
網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。長さ(m)2.2材質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2.2m)
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用主な用途隙間用
1巻
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
1巻ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
669税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
1パック
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
1巻ほか
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)モヘアシール
材質ポリプロピレン樹脂(毛/ベース)長さ(m)2.5
1巻(2.5m)
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)